カイダーベースボード工業
カイダーベースボード工業の 内装建材
カイダーベースボード工業の 造作材
カイダーベースボード工業の 巾木
SBM型巾木(スカートボード)メタル調
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02496676
品番
H-60
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質
基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
60×2.5
色
KB-2000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,350
/
税込
¥
8,085
離島
数量1以上のご注文
お送りできません