- モリグリーン BASIC モリグリーン 02497876

正面画像

モリグリーン BASIC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1缶(4L)
粘度
10W-30
注文コード
02497876
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

日々のメンテナンスに!
コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル

用途
4輪車用ガソリンエンジンオイル
粘度
10W-30
仕様
油種:鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当品
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている適合をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする