画像準備中

C型レール専用端子台 TRシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード02501922 品番TR200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なレールに必要局数取付

取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数1P 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)39 定格電流(JIS)(A)240 定格絶縁電圧(V)600 端子種別適合圧着端子 適合電線(mm2)100 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 耐電圧(V/min)2500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02501922 TR200K 06946204 TX200 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1箱(3個) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02501904
2018-07-21
用途:
家庭用電気工作、自動車DIY

競技車両の配線整理などに活用
レールはモノタロウさん扱いの安価なものを活用
天下の春日さんなので品質に問題があろうはずもなく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする