PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
C型レール専用端子台 TRシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
02501947
品番
TR400K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なレールに必要局数取付
色
黒
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
1P
端子ねじ
M12×25
端子間ピッチ(mm)
62
定格電流(JIS)(A)
400/500
定格絶縁電圧(V)
600
端子種別
適合圧着端子
適合電線(mm
2
)
200/150×2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
耐電圧(V/min)
2500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02501947
TR400K
06946222
TX400
レール式端子台 TXシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1箱(3個)
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ後継品