エステー
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ホワイト No.991シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(12箱)
サイズ
S
注文コード
02502801
品番
No.991【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
薬品・油に優れた耐性があります。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
S
アズワン品番
68-0444-23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
全長(mm)
245
色
ホワイト
入数(枚)
1箱(100入)×12箱入
規格
食品衛生法適合品
機能
耐油、耐熱性
粉有無
パウダーフリー