Panasonic(パナソニック)
渡りコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
02502862
品番
NTN81901【ワケあり】
在庫数量:残り50点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
100
コード長さ(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白色