曜日別特売
NO.560S #2【ワケあり】 ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所 02503196

ノーメックス粘着テープ NO.560S #2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・商品状態など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
20
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
02503196
品番
NO.560S #2【ワケあり】
在庫数量:残り264点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,398¥1,798

耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格155℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
基材
ノーメックスペーパー
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.095
特性
耐熱性、難燃性
粘着力
12.26(対ステンレス)N/25mm
主な用途
電気絶縁用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
伸び(%)
8
引張強度(N/25mm)
105.4
粘着力(N/25mm)
12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする