曜日別特売
BCHTA0040210100L【ワケあり】 LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 02503379

 

BCHTA0040210100L【ワケあり】 LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 02503379
BCHTA0040210100L【ワケあり】 LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 02503379
BCHTA0040210100L【ワケあり】 LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 02503379

LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
注文コード
02503379
品番
BCHTA0040210100L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

鉄フレームに似合うLC1/LC2サイドバッグ。
スチール製のSLCサイドキャリアに装着する事で、確実な固定とクイックな着脱が可能です。
SLCサイドキャリア用クイックリリース機構・防水インナーバッグ付。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)
W14×H35×D31
容量(L)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする