曜日別特売

GIVI EASY07 シートロック

GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY07 シートロック - GIVI(ジビ)

日常使用からバイクツーリングまで幅広く使えるタンクバッグ。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
11Lから14Lまで容量を拡張できる構造により、荷物量に合わせて収納スペースを調整可能。
3か所の位置調整が可能で、幅広い車種に対応。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
11Lから14Lまで容量を拡張可能。荷物量に合わせて収納スペースを調整でき、日常使用からツーリングまで幅広く対応
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品
レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
容量(L)
46340
最大積載量(kg)
2
本体質量(kg)
1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
底部305×220×170-210
内容量
1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299679168751
¥23,000
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする