GIVI CLA01 タンクバッグ
20-26Lの容量可変式タンクバッグ。
マグネット固定に加え、付属の固定ベルトを使用することで、マグネット固定ができない車両にも対応。
充電ポートスロットを備え、バッグ内に収納したモバイルバッテリーから充電できます。
スマートフォンを収納したまま画面を確認できる透明ポケットを装備。
バッグ内部にはメッシュポケット、外側にはポーチなどを取り付けられるベルトを備えています。
反射パネルを備え、夜間の視認性にも配慮。
レインカバー付属(本体縫い付け)で急な雨天時にも対応し、ショルダーストラップで持ち運びもできます。
- 質量(kg)
- 最大積載:2
- 容量(L)
- 20-26
- 本体質量(kg)
- 1.2
- サイズ(mm)
- 縦335×横255×高さ160-225
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。※ 走行時は付属の固定ベルトを併用してご使用ください。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ

































