曜日別特売

マジックテープ A(オス)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(5m)
幅(mm)
25
注文コード
02503449
品番
F11-BER25-15-5A【1968 A】【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,298

●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。
●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

用途
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
25
アイボリー
長さ(m)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル100%
規格
A(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226333
2021-09-02
用途: ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品 : 58226324
2017-08-03
用途: 面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする