ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はホース長さ・商品状態など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ホース長さ(m)
2.0
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
02503896
品番
3130-06-2000L-SF-SF【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,443
販売価格(税別)アウトレット
¥7,698¥4,948

耐油性、耐薬品性に優れる。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ホース長さ(m)
2.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
18
外径(Φmm)
16.1
呼称
06
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
65
最高衝撃圧力(MPa)
22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする