1900B 電気カンナ マキタ 02504747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気カンナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02504747 品番1900B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型カンナのベストセラー!

回転数(min-1[r.p.m])16000 最大切削深さ(mm)1 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)480 コード長さ(m)2.5 質量(kg)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする