マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02505361
品番
4109S
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
衝撃緩和システムで滑らか切断!
仕様
二重絶縁
マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
230
刃物内径(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)(90°時)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
580
付属品
ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)
7.6