DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
2.23
2.01
2.42
シャンク径(Φmm)
2.23
2.01
2.42
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02508162
品番
SDS-0223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,370
ドリル径(Φmm)
2.23
溝長(mm)
21
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
2.23
材質
超硬
表面処理
ノンコート