曜日別特売
SDS-0253 ドリル 超硬S SDS-02 DIJET(ダイジェット工業) 02508433

ドリル 超硬S SDS-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)2.53
シャンク径(Φmm)2.53
内容量1本注文コード02508433品番SDS-0253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
ドリル径(Φmm)2.53溝長(mm)22全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.53材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする