マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ケレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃数(min
-1
[回/分])
2000〜3500
注文コード
02508834
品番
HK0500
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク形状・打撃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
横置きモーターでスリム!浅い角度で作業OK!しつこいノロ、下地をスッキリ剥がす!
仕様
二重絶縁
無段変速
プラスチックケース付
SDSプラス
電源(V)
単相100
消費電力(W)
550
打撃数(min
-1
[回/分])
2000〜3500
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電流(A)
5.8
付属品
スケーリングチゼル38-200
質量(kg)
3.1
打撃エネルギーJoule(ジュール)
1.8(EPTA基準)/1.6〜2.8(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-107
振動3軸合成値(m/s
2
)
9.5