マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ケレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
シャンク形状
13mm六角シャンク
打撃数(min
-1
[回/分])
3200
注文コード
02508843
品番
HK1800L
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク形状・打撃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽いタッチでラクラクはがし!クッションフロアなどの剥離に立って作業ができる!
電源(V)
単相100
消費電力(W)
505
打撃数(min
-1
[回/分])
3200
コード長さ(m)
5
シャンク形状
13mm六角シャンク
電流(A)
5.2
付属品
六角棒レンチ5(六角棒13mm)
仕様
二重絶縁、グリスパック
質量(kg)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
2.4(EPTA基準)/3.9(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
105
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.5
注意
※スクレーパーは別売です。