マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ケレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
シャンク形状
13mm六角シャンク
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3200
注文コード
02508852
品番
HK1810
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク形状・打撃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽いタッチでラクラクはがし!
付属品
スケーリングチゼル30-150・50-150×各1
ブルポイント13-220
仕様
二重絶縁
無段変速
グリスパック
プラスチックケース付
13mm六角軸
電源(V)
単相100
消費電力(W)
505
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3200
コード長さ(m)
5
シャンク形状
13mm六角シャンク
電流(A)
5.2
質量(kg)
3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
2.4(EPTA基準)/0〜3.9(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s
2
)
13.5