マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ハンマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02508895
品番
HM1201
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力パワーで楽々破砕!
打撃数(min
-1
[回/分])
2000
シャンク形状
21mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-167
振動3軸合成値(m/s
2
)
19.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
12.9(EPTA基準)/14.2(旧基準値)
全長(mm)
480
仕様
グリスパック
付属品
プルポイント21-320、六角棒レンチ5、プラスチックケース
質量(kg)
8.7