マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ハンマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02508922
品番
HM1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクションシリンダー方式とハイパワーモーターで破砕力30%アップ!
仕様
二重絶縁
強力型
グリスパック
防振構造
打撃数(min
-1
[回/分])
1300
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100/200
電流(A)
15/7.5
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
振動3軸合成値(m/s
2
)
15
打撃エネルギーJoule(ジュール)
24.9(EPTA基準)/28.5(旧基準値)
全長(mm)
647
付属品
ブルポイント30-410、スチールケース
質量(kg)
17