マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
スライドマルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02509674
品番
LS0811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
窓枠、階段板、フローリングなど幅広材の切断に!ノコ刃両傾斜!堅牢ボディで高精度切断!
ノコ刃外径(Φmm)
216
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
質量(kg)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02509674
LS0811
10322925
5637BASP
電気マルノコ
マキタ
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
後継品です。