LS1012 スライドマルノコ マキタ 02509726

スライドマルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02509726 品番LS1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ノコ刃両傾斜!ターンベース左47°/右57°ロングスライドで310×91mm材を一発切断!

ノコ刃外径(Φmm)260 ノコ刃内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 質量(kg)18.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02509726 LS1012 06795424 LS1014 スライドマルノコ マキタ スライドマルノコ マキタ 1台 119,800 税込131,780 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする