曜日別特売

24Vコードレス バッテリー式噴霧器 16Lタンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02510038
品番
LP C164-JP
販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
¥29,800

電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。
24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。
背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。
3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。
最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。
家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!

用途
農薬散布・除草剤散布・水やりなど
セット内容
本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂、他
質量(kg)
16Lタンク仕様本体約3.95(バッテリー含む)
容量(L)
(約)16
最大吐出圧力
4/ 5Bar(2段階)
連続使用時間(分)
目安約60分(※無負荷)
噴射距離(m)
最大7.6
噴霧量(mL/min)
1100
充電時間(分)
フル充電約80
伸縮範囲(cm)
金属スプレーランス:最大100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×51.5×25
注意
※バッテリーを本体に装着したらもバッテリーパックカートリッジのカバーを必ず閉じて作業してください。
※バッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする