タンガロイ
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.8
4.8
4.8
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
シャンク径(Φmm)
4.8
4.8
4.8
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
7
4.4
4.6
4.7
4.9
8
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
10
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
12
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
全長(mm)
78
78
78
67
60
49
68
52
55
72
63
81
58
62
87
83
66
86
74
94
70
97
100
102
106
90
79
113
96
117
116
98
84
121
溝長(mm)
42
42
42
31
24
18
35
27
20
22
38
29
28
32
26
33
45
34
48
36
54
41
57
43
44
60
64
37
70
53
55
73
40
77
58
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02512764
品番
DMX0480FL MD20
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.8
溝長(mm)
42
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
4.8
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応