ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02512913 品番 DMX0540FS MD20
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)5.4 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)5.4 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする