ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02513114 品番 DMX0630FM MD20
参考基準価格(税別)¥19,440 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ドリル径(Φmm)6.3 溝長(mm)41 全長(mm)81 シャンク径(Φmm)6.3 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする