ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02514986 品番 DMX1490FL MD20
参考基準価格(税別)¥51,150 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ドリル径(Φmm)14.9 溝長(mm)121 全長(mm)183 シャンク径(Φmm)14.9 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする