曜日別特売
スプリングワッシャー W1/2 Zn 溶融亜鉛めっき仕上げ 南電機 02515559

溶融亜鉛めっき仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びW1/2
内容量1箱(100個)注文コード02515559品番スプリングワッシャー W1/2 Zn
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
仕上
溶融亜鉛めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする