ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.9 溝長(mm)54 注文コード02518032 品番DSC089FS 超硬
参考基準価格(税別)¥50,050 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はドリル径・溝長など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.9 溝長(mm)54 全長(mm)99 シャンク径(Φmm)9 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする