曜日別特売
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411

 

3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411
3435032 ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE 02518411

ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体3435032

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02518411
品番
3435032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。
転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。
ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。
ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。
口開きを調整する事でM3~M16のボルトに対応できます。
ピッチの異なるローラーを交換する事で異なるピッチのネジに使用可能です。

用途
自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
トラスコ品番
680-0952
材質
ステンレス(HRC60)
幅(mm)
52
高さ(mm)
68
奥行(mm)
18
呼び寸法(mm)
M3~M16
適合ねじ径(M)(mm)
M3~M16
注意
※本製品にはローラーは付属していません(別売)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする