ソリッドドリル DSE-F02

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02520525 品番 DSE071F02 超硬
参考基準価格(税別)¥22,190 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)7.1 溝長(mm)34 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)7.1 材質超硬 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする