ソリッドドリル DSE-F02

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02520577 品番 DSE073F03 超硬
参考基準価格(税別)¥26,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)7.3 溝長(mm)45 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)7.3 材質超硬 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする