曜日別特売
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748

E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748
E0734NG-240 ファントムストリート FST-2060 ミドルカット 弘進ゴム 02520748

ファントムストリート FST-2060 ミドルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード02520748品番E0734NG-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

デニムと合皮を組み合わせた異素材ミックスデザインのミドルカットセーフティースニーカーです。 片足約310gの軽量設計で街履きしたくなるスマートなデザインに仕上がっております。

サイズ(cm)
24
形状
ミドルカット
色
ホワイト
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・背面スリット形状で脱ぎ履きし易い・通気性、衝撃吸収性の良いカップインソール採用
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする