タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02520778
品番
DSE083F03 超硬
参考基準価格(税別)
¥28,970
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
53
全長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
8.3
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応