弘進ゴム
ファントムストリート FST-2060 ミドルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
23
¥3,498
23.5
¥3,498
24
¥3,498
24.5
¥3,498
25
¥3,498
25.5
¥3,498
26
¥3,498
26.5
¥3,498
27
¥3,498
28
¥3,498
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02520782
品番
E0734NG-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
デニムと合皮を組み合わせた異素材ミックスデザインのミドルカットセーフティースニーカーです。 片足約310gの軽量設計で街履きしたくなるスマートなデザインに仕上がっております。
サイズ(cm)
26
形状
ミドルカット
色
ホワイト
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・背面スリット形状で脱ぎ履きし易い・通気性、衝撃吸収性の良いカップインソール採用
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂