タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02520866
品番
DSE088F02 超硬
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.8
溝長(mm)
40
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
8.8
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応