曜日別特売

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

(3件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1箱(2巻)
幅(mm)
463
注文コード
02521378
品番
5000NS 463X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番
662-4431
幅(mm)
463
長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
50000
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
8
引張強度(N/10mm)
20
テープタイプ
手で切断可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953788
2026-04-10
用途: 工場内木工作業
製造業

手でピッ、っと切れないのが惜しい。いちいちカッターやハサミがいるのは面倒です。機能は良いです。
他社は5ミリ幅が無いのと5ミリ幅は刃物無しで切れるのでリピート予定です。とても助かってます。

対象商品 : 25953788
2025-11-25
用途: 内窓用
電気・ガス・熱供給・水道業

中空ポリカーボネートで内窓を作りました、
とてもキレイに接着できました

対象商品 : 25953867
2024-03-31
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする