タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02521767
品番
DSE133F02 超硬
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.3
溝長(mm)
54
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
13.3
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応