ソリッドドリル DSE-F03

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02522144 品番 DSE152F02 超硬
参考基準価格(税別)¥41,620 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ドリル径(Φmm)15.2 溝長(mm)58 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)15.2 材質超硬 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする