曜日別特売
DSM0059G10 超微粒子 ドリル 超硬S DSM タンガロイ 02522397

ドリル 超硬S DSM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.59注文コード02522397品番DSM0059G10 超微粒子
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ドリル径(Φmm)0.59溝長(mm)7.3全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理TiCNコーティング首下長(mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする