曜日別特売

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(7巻)
テープ幅(mm)75
厚さ(mm)0.13
テープ厚さ(mm)0.13
内容量1箱(7巻)注文コード02523101品番903TX13X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。

用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
220-5219
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
75
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/10mm)
3.7
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
48.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする