道路315 道路標識(構内用) 日本緑十字社 02524557

道路標識(構内用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)
文字内容駐停車禁止
内容量1枚注文コード02524557品番道路315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
種別禁止サイズ600mm丸×1mm文字内容駐停車禁止仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型材質スチール厚さ(mm)1区分道路
注意
※公道では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02524557道路31527098742道路315道路315 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098742道路標識(構内用)日本緑十字社1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 構内
大宮自動車教習所

簡単に取り付けができたので助かりました。費用も抑えられて満足しています。

対象商品 : 02524566
2018-12-12
用途: 防火水槽ように、消防水利の標識と組み合わせた。
木の駅いぶき実行委員会農・林・水産業

鋼管パイプに取り付けたが、うまく固定できた。取り付け用ボルトとナットが付属していると良い。

対象商品 : 02524575
2018-06-29
用途: 構内の表示に購入。
卸売・小売業

色があせてしまい、新しい物と交換しましたが、綺麗で見た目も良くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする