曜日別特売
501F-30X50 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel) 02524616

一般用両面テープ No.501F

(27件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
1箱(40巻)
1巻
1箱(42個)
1箱(120個)
1箱(84個)
1箱(60個)
1箱(48個)
1箱(30個)
1箱(24個)
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(4巻)
1箱(64巻)
1箱(3巻)
1箱(2巻)
1箱(148巻)
1箱(92巻)
1箱(168巻)
1箱(132巻)
1箱(24巻)
1箱(8巻)
1箱(20巻)
1箱(60巻)
1箱(68巻)
1箱(240巻)
1箱(32巻)
1箱(28巻)
1箱(84巻)
テープ幅(mm)30
30
100
6
10
12
15
20
25
50
40
70
80
200
300
18
1020
350
550
400
8
1200
13
7
9
900
45
120
160
60
65
19
17
1050
450
5
130
35
55
75
500
1000
125
600
150
250
14
180
内容量1箱(40巻)注文コード02524616品番501F-30X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。

用途
一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
色
ホワイト
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
トラスコ品番
582-4008
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
粘着力(N/10mm)
3.6
テープタイプ
手で切断可能
注意
今年度より、剥離紙の色が黄色→白に、紙管の色が青/白から赤/白に変更となっております。
テープ本体の色や仕様に変更はありませんが、お届けする商品により、剥離紙/紙管の色が混在している可能性がありますので、ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 製造過程で固定し、再剥離するため

過去に何度も購入しています。今回テープの剥離紙の色が白くなっていました。注文No.を間違えたかと思いましたが違っていませんでした。性能が同じならいいのでしばらく使ってみます。

2023-03-08
用途: レーザー加工時のワーク保持
株式会社渡辺樹脂工房 様

5mm幅の製品を取り扱っていただけると本当に助かります。

対象商品 : 06904475
2022-07-02
用途: ステンレスとポリ合板を接着する時に使用
株式会社第一スタジオ 様(建設業・工事業)

食洗機のフロントパネル(ステンレス板)の見本を作る時にステンレスのエッジで手を切らない様にポリ合板より少し小さくカットして両方を接着する時に使用。もちろ脱脂は必要ですが、しっかり着いた。昔から木工用としてよく使用しているロングセラー商品なので安心感が違います。用途が広いので1本道具箱に入れておくだけでも良いと思います。

対象商品 : 06904457
2022-06-20
用途: 問題なし

接着力がちょうどよく、長期粘着力の保持もあり、プロレベルで問題のない商品。

対象商品 : 06904457
2022-03-12
用途: 看板固定

接着力が強いが剥がすときにはノリ残りが無く、取り扱いがしやすい万能テープ。幅が広くなるほど価格が上がる。もう少し安くしてほしい。

対象商品 : 06904423
2021-03-20
用途: 金属の接着
製造業

粘着力と外した後のネチャネチャがほとんどありません。

対象商品 : 06904441
2021-06-15
用途: 封筒の口止め用
製造業

サイズがちょうどいいので利用しています
紙の色を選べるといいです

対象商品 : 06904441
2020-08-15
用途: 木工作業時
製造業

接着力が充分ある上に、剥がすときにはキレイに剥がれるので大変使い勝手が良いです。もう少し低価格だとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする