曜日別特売
GNSD021L0130S10.0M 超硬 ドリル 超硬S GNSD タンガロイ 02524752

ドリル 超硬S GNSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.1
2.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.9
1
1.1
全長(mm)130
溝長(mm)60
内容量1本注文コード02524752品番GNSD021L0130S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)¥48,150販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
ドリル径(Φmm)2.1溝長(mm)60全長(mm)130シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)50チップ長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする