SDR3-019 MD ドリル 超硬S SDR3 タンガロイ 02525224

ドリル 超硬S SDR3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.19注文コード02525224品番SDR3-019 MD
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ドリル径(Φmm)0.19溝長(mm)2.1全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする