曜日別特売
SDRL3-041 MD ドリル 超硬S SDRL3 タンガロイ 02529975

ドリル 超硬S SDRL3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.41注文コード02529975品番SDRL3-041 MD
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ドリル径(Φmm)0.41溝長(mm)12全長(mm)40シャンク径(Φmm)3材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする