タンガロイ
ドリル 超硬S SDRL3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.65
注文コード
02530212
品番
SDRL3-065 MD
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.65
溝長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応