日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(5巻)
1箱(7巻)
¥109,800
1箱(10巻)
1箱(21巻)
テープ幅(mm)
75
25
50
75
100
150
200
250
500
厚さ(mm)
0.08
0.08
0.13
0.18
0.23
テープ厚さ(mm)
0.08
0.08
0.13
0.18
0.23
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(7巻)
注文コード
02531257
品番
903TX08X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
220-5711
厚さ(mm)
0.08
テープ幅(mm)
75
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
2.9
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
28.9