M2263-11.04 ドリル 超硬S M2263 ミラー 02533773

ドリル 超硬S M2263

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.04注文コード02533773品番M2263-11.04
参考基準価格(税別)¥95,440販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)11.04溝長(mm)55全長(mm)102シャンク径(Φmm)12.00材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする